Calibru tampon cu mâner, precizie ±0,5 µm, Tip: 0

Cod articol: 483950 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 5,10 € /buc.
  • 18,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de toleranţă: 1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±0,5 µm
Clasa de toleranţă 1
Dim. nominală 0,06 mm - 0,09 mm
Pasul filetului 0,01 mm
Tip produs Calibru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 483950 0
EAN / GTIN 2050000963223

Descriere

Execuţie:

Alternativa economic avantajoasă la ştifturile de control. Toleranțe de ⌀ mai bune decât DIN2269, clasa de toleranță 1. Din oțel pentru calibre de bună calitate; mâner din plastic cu inscripție ⌀. Ascuțire prin ruperea marginilor.

Notă:

La plasarea comenzii vă rugăm să precizaţi suplimentar ⌀ dorit, de ex. Cod 483950 Ref. 2 0,24