Calibru tampon cu mâner, precizie ±0,5 µm, Tip: 2

Cod articol.: 483950 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 5,97 € /buc.
  • 21,29 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Dimensiune nominală min. 0,2 mm
Dimensiune nominală max. 0,29 mm
Pas 0,01 mm
Limita de eroare ± 0,5 µm
Clasa de toleranţă 1
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,01 mm
Tip produs calibru tampon
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483950 2
EAN / GTIN 2050000963254
Număr producător TYP 201

Descriere

Ejecución:

La alternativa favorable a la espiga de verificación. Tolerancias de ⌀ mejores que DIN2269, precisión 1. Hecho de acero de calibre de alta calidad; mango de plástico con rotulación de ⌀. Desactivación por rotura de bordes.

Nota:

Indicar el ⌀ deseado, p. ej., n.º 483950 tam. 2 0,24 como información adicional en el pedido.