{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Dimensiune nominală min. | 0,5 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 0,99 mm | |
| Pas | 0,01 mm | |
| Limita de eroare ± | 0,5 µm | |
| Clasa de toleranţă | 1 | |
| Configurabil | da | |
| Dimensiune nominală interval | 0,01 mm | |
| Tip produs | calibru tampon | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 2269 | |
| Material | oțel | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 483950 4 | |
| EAN / GTIN | 2050000963278 | |
| Număr producător | TYP 201 |