Calibru tampon cu mâner, precizie ±0,5 µm, Tip: 3

Cod articol.: 483950 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 18,20 € /buc.
  • 5,10 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Dimensiune nominală min. 0,3 mm
Dimensiune nominală max. 0,49 mm
Pas 0,01 mm
Limita de eroare ± 0,5 µm
Clasa de toleranţă 1
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,01 mm
Tip produs calibru tampon
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483950 3
EAN / GTIN 2050000963261
Număr producător TYP 201

Descriere

Execuţie:

Alternativa economic avantajoasă la ştifturile de control. Toleranțe de ⌀ mai bune decât DIN2269, clasa de toleranță 1. Din oțel pentru calibre de bună calitate; mâner din plastic cu inscripție ⌀. Ascuțire prin ruperea marginilor.

Notă:

La plasarea comenzii vă rugăm să precizaţi suplimentar ⌀ dorit, de ex. Cod 483950 Ref. 2 0,24