Calibru tampon cu mâner, precizie ±0,5 µm, Tip: 5

Cod articol.: 483950 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 5,10 € /buc.
  • 18,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Dimensiune nominală min. 1 mm
Dimensiune nominală max. 2,99 mm
Pas 0,01 mm
Limita de eroare ± 0,5 µm
Clasa de toleranţă 1
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,01 mm
Tip produs calibru tampon
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483950 5
EAN / GTIN 2050000963285
Număr producător TYP 201

Descriere

Execuţie:

Alternativa economic avantajoasă la ştifturile de control. Toleranțe de ⌀ mai bune decât DIN2269, clasa de toleranță 1. Din oțel pentru calibre de bună calitate; mâner din plastic cu inscripție ⌀. Ascuțire prin ruperea marginilor.

Notă:

La plasarea comenzii vă rugăm să precizaţi suplimentar ⌀ dorit, de ex. Cod 483950 Ref. 2 0,24