• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Bandă folie 150×2500 mm, alamă, Grosime: 0,4mm

Cod articol.: 478740 0,4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Thickness (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Länge Band 2,5 m
Breite Band 150 mm
Stärke min. 0,4 mm
Stärke max. 0,4 mm
Fehlergrenze ± 9 µm
Konfigurierbar nein
Produktart Folienband
Länge gesamt 2 500 mm
Breite gesamt 150 mm
Inhalt Einzelteil
Material Messing

Identificare și clasificare

Cod articol 478740 0,4
EAN / GTIN 4045197208064
Număr producător 478740 0,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Ejecución:

Esta cinta de calibración de precisión se suministra enrollada en cajas de plástico (fácil de extraer). Las cajas individuales se pueden apilar en un bloque, por lo que se gana espacio y el material queda protegido de la suciedad.
Latón, n.º de material CuZn 37 (CW508L), laminado duro, superficie brillante.

Aplicación:

Instalación de herramientas, ajuste de aparatos, compensación de tolerancias,soporte para dispositivos, alineación de máquinas, colocación de moldes, ajuste de holgura de cojinetes, adaptación de grupos, reajuste de hojas de cizallamiento, alineación de piezas de trabajo, etc.