{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 4 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Denumirea producătorului | testo 405i | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Valoare de măsurare min., Temperatură | -20 °C | |
| Valoare de măsurare max., Temperatură | 60 °C | |
| Rezoluţie de afişare | 0,1 °C; 0,1 °C | |
| Valoare de măsurare min., Viteza fluxului (m/s) | 0 m/s | |
| Valoare de măsurare max., Viteza fluxului (m/s) | 30 m/s | |
| Tip produs | Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental, | |
| Mărimi măsurate | Grade Celsius | |
| Domeniu de măsurare pentru | Temperatură; Viteza fluxului (m/s) | |
| Interfaţă | Interfață Bluetooth® | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Lăţime totală | 30 mm | |
| Înălţimea totală | 41 mm |
| Cod articol | 474186 405I | |
| EAN / GTIN | 4029547014260 | |
| Număr producător | 0560 1405 | |
| Producător/responsabil | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |