Aparat de măsurare a temperaturii cu infraroşu, Tip: 805I

Cod articol.: 474182 805I
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 246,00 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 4 buc.
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Serie testo Smart Probes
Denumirea producătorului testo 805i
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Număr de puncte laser 8
Cu tub senzor nein
Sisteme optice 10 : 1
Valoare de măsurare min., infraroșu -30 °C
Valoare de măsurare max., infraroșu 250 °C
Eroare de toleranţă, infraroșu 1,5 °C
Rezoluţie de afişare 0,1 °C
Poate fi calibrat da
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii
Mărimi măsurate Grade Celsius
Domeniu de măsurare pentru infraroșu
Temperatură de funcționare min. 0 °C
Temperatură de funcționare max. 50 °C
Interfaţă Conexiune pentru App; Interfață Bluetooth®
Materialul carcasei plastic
Lungimea totală 140 mm
Lăţime totală 36 mm
Înălţimea totală 25 mm
Greutate totală 97 g

Identificare și clasificare

Cod articol 474182 805I
EAN / GTIN 4029547014338
Număr producător 0560 1805
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Execuţie:

Aparate de măsurare compacte și optimizate pentru smartphone. Toate datele de măsurare sunt transmise direct la aplicația gratuită Smart Probes (cerințe de sistem: iOS 13.0 resp. Android 8.0 sau mai noi / Bluetooth® 4.0) și pot fi citite și protocolate cu un terminal mobil și apoi trimise direct prin e-mail.
  • Afișarea simultană a până la 6 Smart Probes.
  • Citire fără cablu a valorilor măsurate pe aparatul dvs. mobil.
  • Modificările valorilor măsurate pot fi reprezentate ca și grafic sau tabel.
  • Protocoalele datelor măsurate pot fi completate cu fotografii.

Aparat de măsurare a temperaturii în infraroşu cu operare prin smartphone. Măsurare în infraroşu fără atingere a temperaturii suprafeţei. Marcarea câmpului de măsurare cu cerc laser în 8 puncte, foarte uşor vizibil. Alegere simplă a gradului de emisie datorită listei de materiale înregistrate. Documentarea imaginilor cu valori măsurate şi marcarea câmpului de măsurare.

Livrare:

Inclusiv 4 baterii Cod 081561 LR3 şi certificat de etalonare.

Notă:

Alte Smart Probes (termometru, termometru cu cleşti, aparat de măsurare a presiunii diferenţiale şi manometru pentru presiuni înalte) disponibile la cerere.