Itsetasaava ristilinjalaser GLL 2-15G

Tuote nro.: 468490 2-15G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ± 0,3 mm/m
Valmistajamerkintä GLL 2-15 G
IP-suojausluokka IP 64
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Laserluokka 2
Laserin väri vihreä
Kantama 15 m
Säätöalue ±4 astetta
Jalustakierre 1/4 tuuma
Pituus 126 mm
Leveys 63 mm
Korkeus 115 mm
Paino 570 g
Tuotetyyppi Ristiviivalaser

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 468490 2-15G
EAN / GTIN 4059952511054
Valmistajan numero 0601063W00

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen ristilinjalaser, jossa on itsetasaavat laserlinjat. Vaaka- ja pystylinjojen nopea kohdistus. Kestävä malli, pehmeä Softgrip-pinnoite vähentää iskurasitusta. Pöly- ja roiskevesisuojattu. Lisäksi kaksi vertikaalista luotipistettä.
Yksi vaaka- ja kaksi 360°-pystylinjaa mahdollistavat monet eri käyttötarkoitukset samanaikaiseen merkintään, kohdistukseen ja asettamiseen sisätiloissa. Suuri työalue 120 metriin asti LR 7 Professional -vastaanottimen avulla (lisävaruste).
IP64-suoja. Tukeva rakenne, upotetut lasit ja kumitettu kotelo käyttöön vaativissa työolosuhteissa. Mukava, nopea ja turvallinen kiinnitys LV 10 Professional -yleispidikkeen ja erittäin vahvojen magneettien ansiosta.
Vihreät laserlinjat takaavat parhaan näkyvyyden myös huonoissa valo-olosuhteissa.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

4× paristo nro 081561 LR6, yleispidike LB 10, laserkohdelevy, suojalaukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin