• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Samonivelační laser s křížovými přímkami GLL, Typ: 2-15G

Artiklové číslo: 468490 2-15G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 4 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP64
Označení výrobce GLL 2-15 G
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dosah minimální 0 m
Dosah maximální 15 m
Přesnost 0,3 mm
Rozsah vyrovnávání, Samonivelace 4 stupeň
Závit, Se závitem pro stativ 1/4 palec
Druh produktu Křížový liniový laser
Barva laseru Zelená
Třída laseru Třída 2
Provedení Bez přijímače
Vlastnosti Samonivelace; Se závitem pro stativ
Celková délka 126 mm
Celková šířka 63 mm
Celková výška 115 mm
Hmotnost celkem 570 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 468490 2-15G
EAN / GTIN 4059952511054
Číslo výrobce 0601063W00
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Ausführung:

Grüne Kreuzlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Durch das gummiverstärkte Gehäuse und die Schutzklasse IP65 sind die Laser für den robusten Baustelleneinsatz geeignet und stehen für Langlebigkeit. Komfortable, schnelle und sichere Befestigung dank Universalhalter LB 10 professional mit sehr starken Magneten. Duale Stromversorgung ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen Li-Ion-Akku und Alkalinebatterien, wodurch keine Ausfallzeiten entstehen.
Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich. Großer Arbeitsbereich von bis zu 120 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör).
IP64-Schutz. Robuste Bauweise mit eingelassenen Gläsern und gummierten Gehäuse für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsbedingungen. Komfortable, schnelle und sichere Befestigung dank Universalhalter LB 10 Professional mit sehr starken Magneten.
Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

4× Batterie Nr. 081561 LR6, Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Schutztasche.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku