Kryžminis lazerinis nivelyras GLL 2-15G

Prekės Nr.: 468490 2-15G
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±0,3 mm/m
Gamintojo pavadinimas GLL 2-15 G
IP apsaugos klasė IP 64
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 4
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Lazerio klasė 2
Lazerio spalva žalia
Veikimo nuotolis 15 m
Išlyginimo ribos ±4 laipsniai
Stovo sriegis 1/4 in
Ilgis 126 mm
Plotis 63 mm
Aukštis 115 mm
Svoris 570 g
Produkto rūšis Kryžminių linijų lazeris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 468490 2-15G
EAN / GTIN 4059952511054
Gamintojo numeris 0601063W00

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas kryžminis nivelyras su išsilyginančiomis lazerio linijomis. Greitai išlyginamos horizontalios ir vertikalios linijos. Tvirtas Softgrip paviršius saugo nuo smūginių apkrovų. Apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Papildomai du vertikalūs litavimo taškai.
Viena horizontali ir 2 vertikalios 360° linijos suteikia galimybę vienu metu ženklinti, lyginti ir niveliuoti dirbant patalpose. Platus darbinis diapazonas iki 120 m naudojant imtuvą LR 7 Professional (Priedai).
IP64 apsaugos klasė. Tvirta konstrukcija su įmontuotais stiklais ir guminiu korpusu, skirta naudoti sudėtingomis darbo sąlygomis. Patogus, greitas ir saugus tvirtinimas dėl universalaus LB 10 Professional laikiklio su stipriais magnetais.
Žalios lazerio linijos puikiai matomos net ir esant blogam apšvietimui.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

4 baterijos Nr. 081561 LR6, universalus laikiklis LB 10, lazerinė tikslinė lenta, apsauginis krepšys.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį