{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,6 V | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Interval minim | 0 m | |
| Interval maxim | 20 m | |
| Precizie | 0,3 mm | |
| Domeniu de nivelare, Autonivelare | 4 grad | |
| Filet, Cu filet pentru trepied | 1/4 inch | |
| Tip produs | Laser cu linii în cruce | |
| Culoarea laserului | verde | |
| Clasa laserului | Clasa 2 | |
| Execuție | Fără receptor | |
| Caracteristici | Autonivelare; Cu filet pentru trepied | |
| Interfaţă | Interfață Bluetooth® | |
| Lungimea totală | 129 mm | |
| Lăţimea totală | 68 mm | |
| Înălţimea totală | 116 mm | |
| Greutate totală | 560 g |
| Cod articol | 468490 GLL20BOX | |
| EAN / GTIN | 4053423303339 | |
| Număr producător | 0601065602 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |