{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Točnost | ±0,3 mm/m | |
| Oznaka proizvajalca | GLL 2-15 G | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 64 | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 4 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
| Razred laserja | 2 | |
| Barva laserja | zelena | |
| Doseg | 15 m | |
| Območje niveliranja | ±4 stopinj | |
| Navoj stojala | 1/4 col | |
| Dolžina | 126 mm | |
| Širina | 63 mm | |
| Višina | 115 mm | |
| Masa | 570 g | |
| Vrsta izdelka | Križni črtni laser |
| Številka izdelka | 468490 2-15G | |
| EAN/GTIN | 4059952511054 | |
| Številka proizvajalca | 0601063W00 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |