Laser cu linii încrucişate auto-nivelator GLL, Tip: GLL12V

Cod articol.: 468490 GLL12V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Clasă de protecție IP IP65
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Interval minim 0 m; 0 m
Interval maxim 100 m; 30 m
Precizie 0,3 mm; 0,3 mm
Domeniu de nivelare, Autonivelare 4 grad
Filet, Cu filet pentru trepied 1/4 inch; 5/8 inch
Tip produs Laser cu linii în cruce
Culoarea laserului verde
Clasa laserului Clasa 2
Execuție Cu receptor; Fără receptor
Caracteristici Autonivelare; Cu filet pentru trepied
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Lungimea totală 162 mm
Lăţimea totală 89 mm
Înălţimea totală 139 mm
Greutate totală 960 g

Identificare și clasificare

Cod articol 468490 GLL12V
EAN / GTIN 4053423303292
Număr producător 0601065401
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Linii încrucişate verzi pentru cea mai bună vizibilitate chiar şi în cele mai slabe condiţii de luminozitate. Datorită carcasei ranforsate cu cauciuc și clasei de protecție IP65, laserele sunt potrivite pentru utilizarea robustă pe șantiere și asigură o durată lungă de viață. Fixare comodă, rapidă şi sigură datorită suportului universal LB 10 Professional, care dispune de magneţi foarte puternici. Alimentarea dublă cu curent permite comutarea fără întreruperi între bateriile reîncărcabile Li-Ion și cele alcaline, eliminând timpii de oprire.
O linie orizontală şi 2 verticale 360° fac posibile numeroase aplicaţii în sensul realizării concomitent a marcării, îndreptării şi nivelării la interior. Spaţiu mare de lucru, de până la 120 m, cu ajutorul receptorului LR 7 Professional (accesorii).

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Acumulator Li-Ion de 12V, încărcător rapid, suport universal LB 10, placă de reglaj-miră laser, geantă și L-Boxx.