{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | Baterie de 9 volți (6LR61) | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Denumirea producătorului | GMS 120 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Materiale detectabile | lemn; cupru; Oțel/ Fier; Cabluri sub tensiune; lemn; cupru; Oțel/ Fier; Cabluri sub tensiune | |
| Adâncime de captură | 38 mm; 80 mm; 120 mm; 50 mm; 38 mm; 80 mm; 120 mm; 50 mm | |
| Adâncime de măsurare | 120 mm; 120 mm | |
| Afișaj semnal | acustic; optic; acustic; optic; acustic; optic; acustic; optic | |
| Lungimea totală | 200 mm; 200 mm | |
| Lăţimea totală | 85 mm; 85 mm | |
| Înălţimea totală | 32 mm; 32 mm | |
| Greutate totală | 270 g; 270 g | |
| Tip produs | Aparat de localizare; Aparat de localizare |
| Cod articol | 465570 GMS120 | |
| EAN / GTIN | 3165140560108 | |
| Număr producător | 0601081000 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |