{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres stosowania | 0 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Maks. zakres stosowania | 620 mm | |
| Oznaczenie producenta | Digimar 814 N | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt | 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Odczyt | 0 cal; 0,001 cal | |
| Złącze | Złącze RS232C | |
| Dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 30 µm | |
| Nacisk pomiarowy | 3 N | |
| Wartości odczytu | 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 620 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Odchyłka prostokątności (czołowa) ± | 30 µm | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Masa | 10,5 kg |
| Numer artykułu | 4426542DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192017040 | |
| Numer producenta | 4426542DKS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |