Set șurubelniță fină PicoFinish® cu fantă, Phillips 7 buc.

Cod articol.: 42991
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă; pentru şuruburi cu fantă; pentru şuruburi cu fantă; pentru şuruburi cu fantă
Număr de piese 7 buc.
Suprafaţă polizat
Culoarea roşu; negru
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Măsură profil 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Nuanță, negru Roșu semnal; Negru intens
partea descrisă, Negru intens Griff
partea descrisă, Roșu semnal Griffkappe
Serie PicoFinish®
Denumirea producătorului Feinschraubendreher Set PicoFinish® Schlitz, Phillips 7-tlg.
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie nu
Recomandat pentru test de tensiune nu
Fără scântei nu
Număr de unelte 7
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării nu
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH00; PH0; PH1
Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă 2; 2,5; 3
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 42991
EAN / GTIN 4010995429911
Număr producător 42991
L-Număr L60070 3773
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Crește eficiența: Conceptul dimensiunii mânerului șurubelniței pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Amplifică manevrarea: Capacul rotativ extra-lung permite o ghidare optimă
  • Crește precizia: Lucru sensibil și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu zonă de prindere moale
  • Aplicație: Ideal pentru lucrări de înșurubare fine și delicate în mecanica de precizie, modelism și hobby-uri
  • Provocarea în înșurubarea mecanică de precizie este de a lucra cu precizie și sensibilitate fără a deteriora piesa de lucru. Șurubelnițele cu lamă fină PicoFinish® de la Wiha sunt ideale pentru acest lucru datorită lungimii lor, mânere lungi și subțiri și a zonei de rotire rapidă, șurubelnițele PicoFinish® de la Wiha sunt ideale pentru lucrări fine și delicate în mecanica de precizie, precum și în hobby-uri și modelism. Designul ergonomic al mânerului cu zonă moale permite o muncă confortabilă
  • Întoarcerea fină și rapidă este susținută de capacul de rotire netedă
  • În plus, simbolurile de șurubelniță imprimate pe capacul de rotire ușurează selectarea profilului de șurubelniță potrivit
  • Setul conține 7 șurubelnițe de precizie PicoFinish®
  • Pentru aplicații în electronică și mecanică de precizie Conținut: 1x PicoFinish® șurubelniță fină cu fantă PicoFinish® 1,5 mm x 40 mm (42384) 1x PicoFinish® șurubelniță fină cu fantă PicoFinish® 2,0 mm x 40 mm (42388) 1x PicoFinish® șurubelniță fină cu fantă PicoFinish® 2,5 mm x 50 mm (42391) 1x PicoFinish® șurubelniță fină cu fantă 3, 0 mm x 50 mm (42394) 1x PicoFinish® șurubelniță fină Phillips PicoFinish® PH00 x 40 mm (42402) 1x PicoFinish® șurubelniță fină Phillips PicoFinish® PH0 x 50 mm (42401) 1x PicoFinish® șurubelniță fină Phillips PicoFinish® PH1 x 60 mm (42415)

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x șurubelniță de precizie cu fante PicoFinish® 1,5 mm x 40 mm (42384)
  • 1x șurubelniță de precizie cu fante PicoFinish® 2,0 mm x 40 mm (42388)
  • 1x șurubelniță de precizie cu fante PicoFinish® 2,5 mm x 50 mm (42391)
  • 1x șurubelniță de precizie cu fante PicoFinish® 3,0 mm x 50 mm (42394)
  • 1 șurubelniță fină PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402)
  • 1 șurubelniță fină PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm (42401)
  • 1 șurubelniță fină PicoFinish® Phillips PH1 x 60 mm (42415)