Set șurubelniță de precizie PicoFinish® cap hexagonal din 7 piese, inclusiv suport

Cod articol.: 42993
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Număr de piese 7 buc.
Suprafaţă polizat
Culoarea gri; roşu
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Nuanță, roşu Gri grafit; Roșu semnal
partea descrisă, Roșu semnal Griff
partea descrisă, Gri grafit Griff
Serie PicoFinish®
Denumirea producătorului Feinschraubendreher Set PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 7-tlg. inkl. Halter
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Execuție dreaptă
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 0,9 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 42993
EAN / GTIN 4010995429935
Număr producător 42993
L-Număr L60070 3904
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Simplifică munca: Cu suport practic din plastic pentru agățat sau în picioare
  • Simplifică munca: Capul sferic facilitează accesul la șuruburi și permite lucrul la un unghi de până la 25°
  • Crește eficiența: Conceptul dimensiunii mânerului șurubelniței pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Întărește manevrarea: Capacul rotativ extra-lung permite o ghidare optimă
  • Crește precizia: Lucru sensibil și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu zonă de prindere moale
  • Nota de subsol: Capul cu bilă numai de la SW 1.3 Provocarea în înșurubarea mecanică de precizie este de a lucra cu precizie și sensibilitate fără a deteriora piesa de prelucrat
  • Dublatoarele de precizie PicoFinish® de la Wiha sunt alegerea perfectă datorită lungimii lor, Designul ergonomic al mânerului cu zonă moale permite o muncă confortabilă
  • Întoarcerea rapidă și fără probleme este susținută de capacul de rotire cu funcționare lină
  • În plus, simbolurile de înșurubare imprimate pe capacul de rotire facilitează selectarea profilului de înșurubare potrivit
  • Capul cu bilă hexagonală permite înșurubarea fără efort
  • . capul cu bilă permite înșurubarea fără efort la un unghi de până la 25°
  • Setul conține 6 șurubelnițe de precizie PicoFinish® cu profil cu cap cu bilă hexagonală
  • Pentru o depozitare ușoară, șurubelnițele de precizie pot fi depozitate în suportul inclus
  • Contenit: 1x PicoFinish® șurubelniță de precizie hexagonală 0,9 mm x 0,035″ x 40 mm (42421) 1x PicoFinish® șurubelniță de precizie cu cap hexagonal cu bilă 1,3 mm x 0,035″ x 40 mm (42421) 1x PicoFinish® șurubelniță de precizie cu cap hexagonal cu bilă 1,3 mm x 0. 05 x 40 mm (42431) 1x PicoFinish® șurubelniță hexagonală cu bilă 1,5 mm x 50 mm (42432) 1x PicoFinish® șurubelniță hexagonală cu bilă 2, 0 mm x 50 mm (42433) 1x PicoFinish® șurubelniță cu bilă hexagonală 2,5 mm x 60 mm (42434) 1x PicoFinish® șurubelniță cu bilă hexagonală 3,0 mm x 60 mm (42435) 1x suport

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x șurubelniță de precizie PicoFinish® Hexagon 0,9 mm x 0,035″ x 40 mm (42421)
  • 1x șurubelniță de precizie PicoFinish® Hexagon cu cap sferic 1,3 mm x 0,05 x 40 mm (42431)
  • 1 șurubelniță fină cu cap sferic PicoFinish® hexagonal 1,5 mm x 50 mm (42432)
  • 1 șurubelniță fină cu cap sferic PicoFinish® hexagonal 2,0 mm x 50 mm (42433)
  • 1 șurubelniță fină cu cap sferic PicoFinish® hexagonal 2,5 mm x 60 mm (42434)
  • 1 șurubelniță fină cu cap sferic PicoFinish® hexagonal 3,0 mm x 60 mm (42435)
  • suport 1x