941 W înclinater Suport 75 mm Winkel 45 Grad

Cod articol.: 4365012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MarCator
Denumirea producătorului 941 W Abgewinkelter Halter
Materialul carcasei metal
Domeniu de măsurare max. 3 mm
Diametrul arborelui de prindere 75 mm
Plaja de pivotare ± 45 grad
Forma cadran înclinat la 20°
Cuprins o singură parte
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 4365012
EAN / GTIN 4059192016227
Număr producător 4365012
L-Număr L40080 227
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Pentru dispozitive de măsurare și în combinație cu dispozitive de măsurare standard în cazul în care este necesară înclinarea dispozitivului de măsurare

Descriere:

  • 941 W Suport înclinat 75 mm, 45 °

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
  • Denumirea grupului de produse: MarCator
  • Aplicație: Pentru dispozitive de măsurare de toate tipurile Pentru utilizare cu comparatoare sau sonde inductive Pentru poziționare înclinată față de direcția de măsurare și în poziție decalată
  • Denumirea produsului: Suport înclinat
  • Tipul de produs: 941 W
  • Categorii de accesorii (eShop): 941 Suport special
  • Cale de măsurare: 3 mm

Din aceeași serie "MarCator" Vedeţi-le pe toate