{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul carcasei | 58 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2450) | |
| Serie | MarCator 1086 R | |
| Clasă de protecție IP | IP42 | |
| Grosime carcasă | 35 mm | |
| Afişare | digital | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 50 mm | |
| Forța de măsurare min. | 1,25 N | |
| Forța de măsurare max. | 2,7 N | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Repetabilitate | 10 µm | |
| Eroare de toleranţă | 0,02 mm | |
| Deviație de măsurare | 20 µm | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Toleranța arbore de prindere | h6 | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,01 mm | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | ja | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Citire, inch | 0,0005 inch | |
| Înălţimea cifrelor | 11 mm | |
| Interfaţă | Digimatic; Interfaţă USB; Opto RS232C | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 434310 50 | |
| EAN / GTIN | 4059192014414 | |
| Număr producător | 4337132 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |