{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Serie | MarCator 1086 | |
| Denumirea producătorului | 1086 Ri | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Materialul carcasei | metal; plastic | |
| Afişare | digital | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Certificat de verificare | da | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,0005 mm | |
| Indicator aprins | da | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Citire, milimetru | 50 mm | |
| Citire, inch | 2 inch | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 4337722KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192066420 | |
| Număr producător | 4337722KAL | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |