1086 R Cadran digital 100 mm (4”) 0,01 mm m.K.

Cod articol.: 4337783KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Clasă de protecție IP IP42
Materialul carcasei metal; plastic
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie, digital 0,01 mm
Indicator aprins nu
Citire unitate, digital milimetru
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 4337783KAL
EAN / GTIN 4059192066574
Număr producător 4337783KAL
L-Număr L40080 111443
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Cadran digital MarCator 1086 R
Clasă de protecție IP: IP 42
interfață de date: USB, Digimatic
Normă de fabricație
Interval de măsurare în mm: 100 mm
Valoarea pasului numeric în mm:
Valoare pas cifră inch:
Domeniul de aplicare a livrării: Baterie, protocol de testare, instrucțiuni de utilizare, ambalaj din carton