1086 R Cadran digital 50 mm (2”) 0,0005 mm m.K.

Cod articol.: 4337702KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie MarCator 1086
Clasă de protecție IP IP42
Ambalaj Cutie de carton
Materialul carcasei metal
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Citire unitate milimetru
Citire, milimetru 0,0005 mm
Citire 0,0005 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 4337702KAL
EAN / GTIN 4059192066369
Număr producător 4337702KAL
L-Număr L40080 111430
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Cadran digital MarCator 1086 R
Clasă de protecție IP: IP 42
interfață de date: USB, Digimatic
Normă de fabricație
Interval de măsurare în mm: 50 mm
Valoarea pasului numeric în mm:
Valoare pas cifră inch:
Domeniul de aplicare a livrării: Baterie, protocol de testare, instrucțiuni de utilizare, ambalaj din carton

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MarCator 1086" Vedeţi-le pe toate