1086 Ri Cadran digital 50 mm (2”) 0,0005 mm cu DK

Cod articol.: 4337722DKS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecție IP IP42
Ambalaj Cutie de carton
Materialul carcasei metal
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Citire unitate, digital milimetru
Citire 0,001 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 4337722DKS
EAN / GTIN 4059192066420
Număr producător 4337722DKS
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Manometru digital MarCator 1086 Ri
Clasă de protecție IP: IP 42
interfață de date: USB, Digimatic
Normă de fabricație
Interval de măsurare în mm: 50 mm
Valoarea pasului numeric în mm:
Valoare pas cifră inch:
Domeniul de aplicare a livrării: Baterie, protocol de testare, instrucțiuni de utilizare, ambalaj din carton