1086 Ri Cadran digital 100 mm (4”) 0,0005 mm m.K.

Cod articol.: 4337723KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecție IP IP42
Materialul carcasei metal
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Ambalaj Cutie de carton
Domeniu de măsurare max. 100 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Citire unitate, digital milimetru
Citire 0,0005 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 4337723KAL
EAN / GTIN 4059192066437
Număr producător 4337723KAL
L-Număr L40080 111613
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Manometru digital MarCator 1086 Ri
Clasă de protecție IP: IP 42
interfață de date: USB, Digimatic
Normă de fabricație
Interval de măsurare în mm: 100 mm
Valoarea pasului numeric în mm:
Valoare pas cifră inch:
Domeniul de aplicare a livrării: Baterie, protocol de testare, instrucțiuni de utilizare, ambalaj din carton