Şubler digital ZEUS, Domeniu de măsurare: 1500mm

Cod articol.: 415405 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 88,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului Digitaler Messschieber ZEUS
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Suprafaţă de măsurare călit
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1.500 mm
Lungimea ciocului 150 mm
Ajustare fină Da
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Digital
Interfaţă Interfaţă RS232C
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 415405 1500
EAN / GTIN 4010995009151
Producător/responsabil NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descriere

Execuţie:

Șubler foarte ușor și robust cu șină de măsurare din carbon și elemente de ghidare din oțel călit.
Suprafețele și vârfurile de măsurare din oțel călit, inoxidabil cu strat de acoperire TiN. Inclusiv șurub de fixare și ajustare fină.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 08 1560 Ref. CR2032, cutie de lemn.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 49 8950, suporturi pentru piese şi alte adaptoare, disponibile la cerere.