{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Denumirea producătorului | Digitaler Messschieber ZEUS | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Suprafaţă de măsurare | călit | |
| Eroare de toleranţă | 0,07 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 2.500 mm | |
| Lungimea ciocului L | 200 mm | |
| Ajustare fină | Da | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Manometru de etrier pentru atelier | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 415405 2500 | |
| EAN / GTIN | 4010995009120 | |
| Producător/responsabil | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |