Şubler digital ZEUS, Domeniu de măsurare: 1000mm

Cod articol.: 415405 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 345,59 PLN /buc.
  • 317,37 PLN /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare max. 1.000 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Lungimea ciocului L 150 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C
Clasă de protecție IP IP54
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Denumirea producătorului Digitaler Messschieber ZEUS
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Suprafaţă de măsurare călit
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Ajustare fină da
Blocare Şurub de fixare
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 415405 1000
EAN / GTIN 2050002079557
Producător/responsabil NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descriere

Wykonanie:

Bardzo lekka i solidna suwmiarka z szyną pomiarową z węglika i elementami prowadzącymi ze stali hartowanej.
Powierzchnie pomiarowe i zaostrzone szczęki z hartowanej stali nierdzewnej z powłoką TiN. Wraz ze śrubą ustalającą i precyzyjnym ustawieniem.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterię nr 08 1560 wielk. CR2032, skrzynka drewniana.

Wyp. dodatkowe:

Kabel do transmisji danych nr 49 8950, nakładki warsztatowe i dalsze adaptery na zamówienie.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript