{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Digitální | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Rozsah měření max. | 1 500 mm | |
| Mez chyby | 0,05 mm | |
| Délka zobáku L | 150 mm | |
| Rozhraní | RS232C rozhraní | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Označení výrobce | Digitaler Messschieber ZEUS | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měřicí plocha | kalené | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Jemné nastavení | ano | |
| Aretace | Stavěcí šroub | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Dílenská posuvná měřítka | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 415405 1500 | |
| EAN / GTIN | 4010995009151 | |
| Číslo výrobce | 00915 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |