• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a corsoio digitale ZEUS, Intervallo di misurazione: 1500mm

Codice art.: 415405 1500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 88,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia RS232C
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 1.500 mm
Lettura 0,01 mm
Limite di errore 0,05 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C
Grado di protezione IP IP 54
Lunghezza dei becchi 150 mm
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415405 1500
EAN / GTIN 4010995009151
Produttore/persona responsabile NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio molto leggero e robusto con corsoio in carbonio ed elementi di guida in acciaio temprato.
Superfici di contatto e punte di misura in acciaio temprato inossidabile con rivestimento TiN. Incluse vite di bloccaggio e microregolazione.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 08 1560 Dim. CR2032, custodia in legno.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 49 8950, portapezzi e altri adattatori su richiesta.