{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeigeart |
digital
|
|
| Ablesung |
0,01 mm
|
|
| Messbereich max. |
1 500 mm
|
|
| Fehlergrenze |
0,05 mm
|
|
| Schnabellänge L |
150 mm
|
|
| Schnittstelle |
RS232C-Schnittstelle
|
|
| IP Schutzart |
IP54
|
|
| Anzahl enthaltener Batterien |
1 St.
|
|
| Batterieart |
Lithium (Li)
|
|
| Internationale Baugröße |
Knopfzelle (CR2032)
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Digitaler Messschieber ZEUS
|
|
| Verpackung |
Kiste / Kasten / Box
|
|
| Energieversorgung |
Batteriebetrieben
|
|
| Messfläche |
gehärtet
|
|
| Messbereich min. |
0 mm
|
|
| Feineinstellung |
ja
|
|
| Feststellung |
Feststellschraube
|
|
| Schutzart / Schutzklasse |
IP Schutzart
|
|
| Produktart |
Werkstattmessschieber
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Rekalibrierbar |
ja
|
| Artikelnummer | 415405 1500 | |
| EAN / GTIN | 4010995009151 | |
| Herstellernummer | 00915 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italien, www.calibridemm.it |