Şubler digital ZEUS, Domeniu de măsurare: 3000mm

Cod articol.: 415405 3000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 166,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare max. 3.000 mm
Eroare de toleranţă 0,08 mm
Lungimea ciocului L 200 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C
Clasă de protecție IP IP54
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Denumirea producătorului Digitaler Messschieber ZEUS
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Suprafaţă de măsurare călit
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Ajustare fină da
Blocare Şurub de fixare
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 415405 3000
EAN / GTIN 4010995009052
Număr producător 00905
Producător/responsabil NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descriere

Execuţie:

Șubler foarte ușor și robust cu șină de măsurare din carbon și elemente de ghidare din oțel călit.
Suprafețele și vârfurile de măsurare din oțel călit, inoxidabil cu strat de acoperire TiN. Inclusiv șurub de fixare și ajustare fină.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 08 1560 Ref. CR2032, cutie de lemn.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 49 8950, suporturi pentru piese şi alte adaptoare, disponibile la cerere.