{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±4 µm | |
| Paralelismul suprafeţelor de măsurare | 4 µm | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
| Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
| Tip produs | Micrometru de exterior |
| Cod articol | 421660 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368689531 | |
| Număr producător | 323-250-30 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |