Șurubelniță SoftFinish® Electric SlimFix cu fantă 5,5 mm x 125 mm

Cod articol.: 35391
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
Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 211 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Denumirea producătorului Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea galben; roşu; negru
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 111 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă 4
Diametru exterior, pentru şuruburi cu fantă 30 mm
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 35391
EAN / GTIN 4010995353919
Număr producător 35391
L-Număr L60070 1376
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă sporește eficiența: Concept unic Wiha de lungime a mânerului pentru un echilibru optim între cuplu și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți în cadrul Campaniei germane pentru un spate mai sănătos
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Vă sporește siguranța: Lamele subțiri Wiha asigură un acces nelimitat și protejat la șuruburile adânc înfipte
  • Fixarea șuruburilor cu mâna provoacă o tensiune considerabilă asupra încheieturilor și mușchilor pe termen lung
  • Șurubelnița SoftFinish® cu formă foarte ergonomică oferă un remediu, asigurând transmiterea optimă a forței mâinii
  • Dimensiunile lungi și subțiri ale mânerului pot fi utilizate pentru a fixa șuruburi mici rapid și ferm
  • Există, de asemenea, dimensiuni mari ale mânerului pentru fixarea șuruburilor mari, care pot fi utilizate pentru a aplica cupluri mai mari
  • Diferitele dimensiuni ale mânerului au fost, de asemenea, adaptate la mâna de aceeași mărime, în mod constant, a profesioniștilor în fixarea șuruburilor
  • Protecția împotriva rostogolirii și simbolul șurubului imprimat pe capătul mânerului asigură utilizatorilor o muncă eficientă
  • Izolația protectoare a fost integrată în lamă cu ajutorul Wiha slimTECHNOLOGY, special dezvoltată pentru aplicații electrice, asigurând astfel lame care sunt cu până la 33% mai subțiri
  • Acest lucru înseamnă că elementele de șuruburi și arcuri aflate la înălțime redusă pot fi, de asemenea, ușor de atins
  • Aceste șurubelnițe izolate sunt supuse testării de rutină a fiecărei piese în parte, conform standardului internațional IEC 60900, ca rezultat * oferind utilizatorilor o unealtă pentru a lucra în siguranță la piese sub tensiune de până la 1.000 V AC

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 1 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 5,5 mm
  • Diametru mâner (mm): 36 mm
  • Lungime totală (mm): 243 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 125 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr