Șurubelniță SoftFinish® Electric SlimFix cu fantă 3,5 mm x 100 mm

Cod articol.: 35446
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 204 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Denumirea producătorului Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Verificat până la 1.000 V
Serie SoftFinish electric slimFix
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea galben; roşu; negru
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 104 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 3,5
Diametru exterior, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 23 mm
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 35446
EAN / GTIN 4010995354466
Număr producător 35446
L-Număr L60070 1374
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă sporește eficiența: Concept unic Wiha de lungime a mânerului pentru un echilibru optim între cuplu și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți în cadrul Campaniei germane pentru un spate mai sănătos
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Vă sporește siguranța: Lamele subțiri Wiha asigură un acces nelimitat și protejat la șuruburile adânc înfipte
  • Fixarea șuruburilor cu mâna provoacă o tensiune considerabilă asupra încheieturilor și mușchilor pe termen lung
  • Șurubelnița SoftFinish® cu formă foarte ergonomică oferă un remediu, asigurând transmiterea optimă a forței mâinii
  • Dimensiunile lungi și subțiri ale mânerului pot fi utilizate pentru a fixa șuruburi mici rapid și ferm
  • Există, de asemenea, dimensiuni mari ale mânerului pentru fixarea șuruburilor mari, care pot fi utilizate pentru a aplica cupluri mai mari
  • Diferitele dimensiuni ale mânerului au fost, de asemenea, adaptate la mâna de aceeași mărime, în mod constant, a profesioniștilor în fixarea șuruburilor
  • Protecția împotriva rostogolirii și simbolul șurubului imprimat pe capătul mânerului asigură utilizatorilor o muncă eficientă
  • Izolația protectoare a fost integrată în lamă cu ajutorul Wiha slimTECHNOLOGY, special dezvoltată pentru aplicații electrice, asigurând astfel lame care sunt cu până la 33% mai subțiri
  • Acest lucru înseamnă că elementele de șuruburi și arcuri aflate la înălțime redusă pot fi, de asemenea, ușor de atins
  • Aceste șurubelnițe izolate sunt supuse testării de rutină a fiecărei piese în parte, conform standardului internațional IEC 60900, ca rezultat * oferind utilizatorilor o unealtă pentru a lucra în siguranță la piese sub tensiune de până la 1.000 V AC

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • Grosime de tăiere 1 (mm): 0,6 mm
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Fante 1 (mm): 3,5 mm
  • Diametru mâner (mm): 23 mm
  • Lungime totală (mm): 204 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 100 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr