Masă cu magnet permanent, interval polar transversal, Lungimea zonei polare: 500mm

Cod articol.: 380100 500
Reducere
2.306,17 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea zonei polare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 500 mm
Lăţime 200 mm
Înălţime H 59 mm
Rezistenţă la uzură a plăcii polare 5 mm
Intensitate câmp magnetic 12 mm
Tip produs Placă de strângere
Tip de prindere magnet
Forţă nominală de prindere 150 N/cm2
Greutate 44 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 380100 500
EAN / GTIN 4045197310651
Număr producător 243.11-500X200
Producător/responsabil SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descriere

Execuţie:

  • Sistem magnetic performant cu magneţi neodim.
  • PORNIRE-OPRIRE prin pârghia de mână.
  • În poziţia OPRIT asigură un câmp opus slab pentru facilitarea îndepărtării pieselor.
  • Prevăzut cu opritor longitudinal şi transversal.
  • Lamele din alamă 3 mm / oţel 12 mm.
  • Formare a câmpului magnetic fără dispersie, ceea ce împiedică magnetizarea piesei.

Aplicaţie:

  • Recomandat pentru prelucrări dificile cum ar fi frezarea de degroşare.
  • Pentru piese de dimensiune mică, mijlocie şi mare, chiar şi pentru piese cu suprafeţe neprelucrate sau denivelate.