{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 350 mm | |
| Lăţime | 150 mm | |
| Înălţime H | 56 mm | |
| Rezistenţă la uzură a plăcii polare | 5 mm | |
| Intensitate câmp magnetic | 12 mm | |
| Tip produs | Placă de strângere | |
| Tip de prindere | magnet | |
| Forță nominală de fixare | 150 N/cm2 | |
| Greutate | 24 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 380100 350 | |
| EAN / GTIN | 4045197310637 | |
| Număr producător | 243.11-350X150 | |
| Producător/responsabil | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |