Permanentmagnetspännplatta, tvärpoldelning 500 mm

Art-nr: 380100 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Polplattlängd 500 mm
Bredd 200 mm
höjd 59 mm
Höjdtolerans +0,5 / -2 mm
magnetfälthöjd 12 mm
polplattans slipmån 5 mm
vikt 44 kg
nominell vidhäftningskraft 150 N/cm2
Produktslag Magnetspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380100 500
EAN/GTIN 4045197310651
Tillverkarens nummer 243.11-500X200

Benämning

Utförande:

  • neodymmagnetsystem med hög vidhäftningskraft
  • Spakreglerad strömbrytare.
  • I frånslaget läge läggs en svagt fält på i motsatt riktning som underlättar losstagning av arbetsstycket.
  • Försedd med längs- och tväranslag.
  • Lameller av 3 mm mässing / 12 mm stål.
  • Magnetfält utan spridning - ingen magnetisering av arbetsstycket.

Användningsdata:

  • Lämplig för kraftig spånskärande bearbetning som fräsning och grovbearbetning.
  • För små, medelstora och stora arbetsstycken,även med grov eller ojämn yta.