Polinė užspaudimo plokštė su nuolatiniais magnetais 500 mm

Prekės Nr.: 380100 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Polinės plokštės ilgis 500 mm
Plotis 200 mm
Aukštis 59 mm
Aukščio tolerancija +0,5 / -2 mm
Magnetinio lauko aukštis 12 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas 5 mm
Svoris 44 kg
Nominalioji sukibimo jėga 150 N/cm2
Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380100 500
EAN / GTIN 4045197310651
Gamintojo numeris 243.11-500X200

Aprašymas

Modelis:

  • Stiprių neodimio magnetų sistema.
  • ON-OFF rankinė svirtis.
  • Padėtyje OFF veikia silpnas priešpriešinis laukas, todėl lengviau nuimamas ruošinys.
  • Su išilginėmis ir skersinėmis atramomis.
  • Plokštės iš 3 mm žalvario / 12 mm plieno.
  • Magnetinis laukas neišskaidomas, todėl ruošinys neįmagnetinamas.

Paskirtis:

  • Sudėtingoms apdirbimo operacijoms, pvz.,rupiajam frezavimui.
  • Mažų, vidutinių ir didelių ruošinių, su šiurkščiu arba nelygiu paviršiumi apdirbimui.