Upínací deska s permanentním magnetem, příčné dělení pólů, Délka pólové desky: 500mm

Artiklové číslo: 380100 500
Sleva
55 975,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Délka pólové desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka
500 mm
Šířka
200 mm
Výška H
59 mm
Opotřebovatelnost pólové desky
5 mm
Výška magnetického pole
12 mm
Druh produktu
Upínací deska
Typ upínání
magnet
Jmenovitá přídržná síla
150 N/cm2
Hmotnost
44 kg
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380100 500
EAN / GTIN 4045197310651
Číslo výrobce 243.11-500X200
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

  • Systém neodymových magnetů s vysokou upínací silou.
  • Spínač přes páčku ZAP/VYP.
  • Ve stavu VYP se slabý protipól stará o usnadnění odebírání obrobků.
  • S podélným/příčným dorazem.
  • Lamely z 3 mm mosazi / 12 mm oceli.
  • Magnetic. pole bez rozptylu, tím je zabráněno zmagnetizování obrobku.

Použití:

  • Vhodné pro těžké obrábění jako hrubovací frézování.
  • Pro malé, střední a velké obrobky, i s hrubým nebo nerovným povrchem.