Masă cu magnet permanent, interval polar transversal, Lungimea zonei polare: 600mm

Cod articol.: 380100 600
Reducere
3.181,67 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea zonei polare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 600 mm
Lăţime 200 mm
Înălţime H 59 mm
Rezistenţă la uzură a plăcii polare 5 mm
Intensitate câmp magnetic 12 mm
Tip produs Placă de strângere
Tip de prindere magnet
Forţă nominală de prindere 150 N/cm2
Greutate 52 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 380100 600
EAN / GTIN 4045197310668
Număr producător 243.11-600X200
Producător/responsabil SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descriere

Execuţie:

  • Sistem magnetic performant cu magneţi neodim.
  • PORNIRE-OPRIRE prin pârghia de mână.
  • În poziţia OPRIT asigură un câmp opus slab pentru facilitarea îndepărtării pieselor.
  • Prevăzut cu opritor longitudinal şi transversal.
  • Lamele din alamă 3 mm / oţel 12 mm.
  • Formare a câmpului magnetic fără dispersie, ceea ce împiedică magnetizarea piesei.

Aplicaţie:

  • Recomandat pentru prelucrări dificile cum ar fi frezarea de degroşare.
  • Pentru piese de dimensiune mică, mijlocie şi mare, chiar şi pentru piese cu suprafeţe neprelucrate sau denivelate.