Mágnesasztal, keresztirányú pólusosztás, Póluslap hossza: 500mm

Cikkszám: 380100 500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Póluslap hossza (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Póluslap hossza 500 mm
Szélesség 200 mm
Magasság 59 mm
Magasságtűrés + 0,5 / − 2 mm
Mágneses mező magassága 12 mm
Póluslap kopóréteg vastagság 5 mm
Súly 44 kg
Névleges tapadóerő 150 N/cm2
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 380100 500
EAN / GTIN 4045197310651
Gyártó száma 243.11-500X200
Gyártó/felelős személy SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagy rögzítőerejű neodímium mágneses rendszer.
  • BE-KI-kapcsolás kar segítségével.
  • KI-állásban gyenge ellenmező gondoskodik a munkadarabok levételének megkönnyítéséről.
  • Hosszanti- és keresztütközővel.
  • 3 mm sárgaréz / 12 mm acél lamellák.
  • Szórás nélküli mágneses mező, nem mágnesezi fel a munkadarabot.

Felhasználás:

  • Nehéz forgácsoláshoz, mint pl. nagyoló maráshoz alkalmas.
  • Kis, közepes és nagy munkadarabokhoz, érdes vagy egyenetlen felület esetén is.