{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge |
500 mm
|
|
| Breite |
200 mm
|
|
| Höhe H |
59 mm
|
|
| Abnutzbarkeit der Polplatte |
5 mm
|
|
| Höhe Magnetfeld |
12 mm
|
|
| Produktart |
Spannplatte
|
|
| Spannart |
Magnet
|
|
| Nennhaftkraft |
150 N/cm2
|
|
| Gewicht |
44 kg
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 380100 500 | |
| EAN / GTIN | 4045197310651 | |
| Herstellernummer | 243.11-500X200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |