Kestomagneettipöytä, tiheä poikittaisnapajako 500 mm

Tuote nro.: 380100 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lamellitason pituus 500 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 59 mm
Korkeustoleranssi +0,5 / -2 mm
Magneettikentän korkeus 12 mm
Lamellitason työstövara 5 mm
Paino 44 kg
Nimellispitovoima 150 N/cm2
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380100 500
EAN / GTIN 4045197310651
Valmistajan numero 243.11-500X200

Kuvaus

Malli:

  • Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelm.
  • ON/OFF-kytkin käsikahvalla.
  • OFF-asennossa heikko vastakenttä huolehtii työkappaleen poiston helpottamisesta.
  • Varustettu pitkittäis-/poikittaisvasteella.
  • Lamellit 3 mm:n messinkiä / 12 mm:n terästä.
  • Magneettikentän muodostaminen ilman hajontaa, jolloin työkalun magnetoituminen estyy.

Käyttö:

  • Soveltuu raskaaseen lastuamiseen, kuten jyrsintään rouhintatyöstössä.
  • Pienille, keskisuurille ja suurille työkappaleille, myös karkeille tai epätasaisille pinnoille.