Lama de schimb SECUMAX-KLINGE 3770, 10 bucăți

Cod articol.: 3770.20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Oferte

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3770.20
EAN / GTIN 4002632805134
Număr producător 3770.20
L-Număr L60170 100406
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

LAMA SECUMAX NR. 3770 de la MARTOR este un cap de lamă de înaltă calitate, fabricat din oțel și plastic. Este foarte ascuțită și are o muchie tăietoare utilă, precum și un dispozitiv de tăiere a benzii adezive neascuțit. Lama are 58 mm lungime, 25 mm lățime și 0,63 mm grosime.

Lama SECUMAX NR. 3770 este disponibilă sub numărul de comandă 3770.20 în cutie cu 10 bucăți.
    Fațete lamă:
    Proprietățile lamei:
    Lamă utilizabilă de 1 ori
    Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Forma lamei: Altele
  • Material de bază: Oţel
  • Detectabil cu metal: nu
  • Lamă din oțel inoxidabil: nu
  • Fațete lamă: 2×
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): nu
  • Număr de tăişuri: 1
  • Muchii tăietoare: Utilizabil de 1 ori