Náhradní čepel SECUMAX-KLINGE 3770, 10 kusů

Artiklové číslo: 3770.20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Nabídka

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3770.20
EAN / GTIN 4002632805134
Číslo výrobce 3770.20
L-číslo L60170 100406
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

ČEPEL SECUMAX Č. 3770 od MARTOR je vysoce kvalitní čepelová hlavice z oceli a plastu. Je velmi ostrý a má použitelnou řeznou hranu a neostřený škrabák na lepicí pásku. Čepel je 58 mm dlouhá, 25 mm široká a 0,63 mm silná.

Čepel SECUMAX č. 3770 je k dispozici pod objednacím číslem 3770.20 v krabičce po 10 kusech.
    Fazety čepelí:
    2násobné
    Vlastnosti čepele:
    Čepel s jedním ostřím
    základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Jiné
  • základní materiál: Ocel
  • Detekovatelný kov: ne
  • Nůž z nerezové oceli: ne
  • Fazety čepelí: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené hroty): ne
  • Počet břitů: 1
  • Řezné hrany: 1-násobně použitelný