Hojas HOJA SECUMAX 3770 , 10 pz

Número de artículo: 3770.20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Ofertas

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3770.20
EAN / GTIN 4002632805134
Número del fabricante 3770.20
Número L L60170 100406
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

La HOJA SECUMAX N.º 3770 de MARTOR es un cabezal de hoja de acero y plástico de alta calidad. Está muy afilada y dispone un borde de corte así como un perforador de cinta adhesivas. La hoja mide 58 mm de largo, 25 mm de ancho y tiene 0,63 mm de grosor.

La hoja SECUMAX N.º 3770 está disponible con el número de pedido 3770.20 en una lata pequeña con 10 unidades.
    Facetas de hoja:
    Afilada de doble bisel
    Características de la hoja:
    Hoja de un filo
    Material básico:
    acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla: Otros
  • Material básico: Acero
  • Detectable por detector de metales: no
  • Hoja inoxidable: no
  • Facetas de varillas: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): no
  • Cantidad de cortes: 1
  • Aristas de corte: 1 veces utilizable