• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge SECUMAX-KLINGE 3770 , 10 Stück

Artikel-Nr.: 3770.20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Im Set

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3770.20
EAN / GTIN 4002632805134
Herstellernummer 3770.20
L-Nummer L60170 100406
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die SECUMAX-KLINGE NR. 3770 von MARTOR ist ein hochwertiger Klingenkopf aus Stahl und Kunststoff. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneidkante sowie einen ungeschärften Klebebandritzer. Die Klinge ist 58 mm lang, 25 mm breit und 0,63 mm stark.

Die SECUMAX-Klinge NR. 3770 ist unter der Bestellnummer 3770.20 im Klingendöschen zu 10 Stk. erhältlich.
    Klingen-Facetten:
    2-fach
    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform: Sonstige
  • Basismaterial: Stahl
  • Metalldetektierbar: nein
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar