Lames de rechange LAME SECUMAX 3770 , 10 pc

Réf.: 3770.20
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
Offre

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3770.20
EAN / GTIN 4002632805134
Réf. fabricant 3770.20
Article hors catalogue L60170 100406
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

La LAME SECUMAX N° 3770 de MARTOR est une tête de lame de qualité supérieure en acier et plastique. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utilisable ainsi qu'un inciseurs de fen­deur d'adhé­sif non affûté. La lame mesure 58 mm de long, 25 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.

La lame SECUMAX N° 3770 est disponible en petites boîtes de 10 pcs sous la référence 3770.20.
    Facettes de lame:
    Affûtée sur 2 faces
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Acier

Caractéristique(s):

  • Forme de lame: Autres
  • Matériau de base: Acier
  • Détectable par détecteur de métaux: non
  • Lame inoxydable: non
  • Biseaux de lame: 2x
  • Lame de sécurité (pointes arrondies): non
  • Nombre de lèvres: 1
  • Arêtes de coupe: Utilisable 1 fois