Ostrza SECUMAX 3770 Szlif standardowy, 10 Sztuka

Nr art.: 3770.20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oferty

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3770.20
EAN / GTIN 4002632805134
Numer producenta 3770.20
Numer L L60170 100406
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Ostrze MARTOR SECUMAX nr 3770 to wysokiej jakości głowica wykonana ze stali i tworzywa sztucznego. Jest bardzo ostre i posiada użyteczne ostrze tnące oraz nieostrzony obcinak do taśmy. Ostrze ma długość 58 mm, szerokość 25 mm i grubość 0,63 mm. Ostrze SECUMAX nr 3770 jest dostępne pod numerem zamówienia 3770.20 w opakowaniu po 10 ostrzy. Skos ostrza: dwustronny; Właściwości ostrza: jednostronne; Materiał podstawy: stal

Cecha szcz.:

  • Kształt ostrza: Inny
  • Materiał podstawy: Stal
  • Wykrywalny przez detektor metalu: Nie
  • Ostrze ze stali nierdzewnej: Nie
  • Ściegi ostrza: 2
  • Ostrze bezpieczne (zaokrąglone końcówki): Nie
  • Liczba ostrzy tnących: 1
  • Ostrza tnące: Jednorazowego użytku